曜日別特売

ヘリグリップ チップ GRIP

ヘリグリップ チップ GRIP - イスカルヘリグリップ チップ GRIP - イスカルヘリグリップ チップ GRIP - イスカル

外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。

用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※画像はイメージです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077961GRIP3002Y IC08174-0601なしRE:0.2N
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077970GRIP 3002Y IC908177-1281TiAlNRE:0.2PMKHS
30,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077979GRIP3003Y IC354133-8099TiCNRE:0.3PM
30,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
58077988GRIP3003Y IC418133-8072TiC+Al2O3RE:0.3K
30,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
58077997GRIP 3003Y IC908177-1299TiAlNRE:0.3PMKHS
30,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078006GRIP3015Y IC908177-1272TiAlNRE:1.5PMKHS
32,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078015GRIP4002Y IC08174-0644なしRE:0.2N
28,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078031GRIP4002Y IC354174-0661TiCNRE:0.2PM
32,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58078040GRIP 4002Y IC908177-1302TiAlNRE:0.2PMKHS
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078049GRIP4004Y IC08133-8102なしRE:0.4N
28,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078058GRIP4004Y IC354133-8137TiCNRE:0.4PM
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078067GRIP4004Y IC418133-8111TiC+Al2O3RE:0.4K
32,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58078076GRIP 4004Y IC908177-1311TiAlNRE:0.4PMKHS
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
58078085GRIP4020Y IC908177-1353TiAlNRE:2PMKHS
35,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
58078101GRIP5005Y IC08133-8153なしRE:0.5N
29,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
58078110GRIP5005Y IC354133-8188TiCNRE:0.5PM
35,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58078119GRIP5005Y IC418133-8161TiC+Al2O3RE:0.5K
35,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58078128GRIP 5005Y IC908177-1361TiAlNRE:0.5PMKHS
35,700
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
58078137GRIP 5008Y IC908177-1370TiAlNRE:0.8PMKHS
35,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58078146GRIP5025Y IC908177-1418TiAlNRE:2.5PMKHS
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
58078155GRIP6005Y IC354136-6360TiCNRE:0.5PM
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
58078171GRIP 6005Y IC8250113-9600TiCN+Al2O3+TiNRE:0.5PM
39,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078180GRIP 6005Y IC908177-1426TiAlNRE:0.5PMKHS
37,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58078189GRIP 6008Y IC908177-1434TiAlNRE:0.8PMKHS
37,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする