曜日別特売

ISO旋削加工用チップ TNMG-GN

ISO旋削加工用チップ TNMG-GN - イスカル

汎用加工用です。

用途旋削加工用。トラスコ品番121-6429材質IC8250切刃長さ(mm)L:22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079135TNMG 220408-GN IC8250
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする