イスカル
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602
片面4コーナー使い四角形チップです。
用途
高送り加工用。
切刃長さ(mm)
L:5.5
コーティング
AlTiN+TiAlSiN+TiSiN
コーナー半径(mm)
RE:1
適合被削材種
M、 S
厚さS(mm)
2
ワイパー幅BS(mm)
3.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58080885
FFQ4 SOMT 060210HP IC840
699-4582
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
58080901
FFQ4 SOMT 060210HP IC882
699-4583
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください