窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知

窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 - ELPA窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 - ELPA

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。
ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。

用途防犯対策に。トラスコ品番634-5694幅(mm)33ダークブラウン高さ(mm)93奥行(mm)8電源(個)コイン形リチウム電池CR2032×1(別売)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067007ASA-W13-N2P(DB)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする