タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T6215
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
正三角形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58101901
TPMT110202-PS T6215
432-6317
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101928
TPMT110308-PS T6215
431-9964
3.18
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください