曜日別特売

55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 - タンガロイ

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。

用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58086668DCGT070202L-W10 GT9530708-4862サーメット+PVDコーティング
22,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
58086729DCGT070204L-W10 GT9530708-4927サーメット+PVDコーティング
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58086887DCGT11T302L-W15 GT9530708-5109サーメット+PVDコーティング
26,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087061DCMT070202-PS GT9530708-5290サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
58087158DCMT070204-PM GT9530708-5401サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
58087201DCMT070204-PS GT9530708-5451サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
58087237DCMT070204-PSS GT9530708-5516サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
58087271DCMT070208-PF GT9530708-5541サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087298DCMT070208-PM GT9530708-5591サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
58087316DCMT070208-PS GT9530708-5613サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
58087350DCMT070208-PSS GT9530708-5656サーメット+PVDコーティング
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
58087429DCMT11T304-PF GT9530712-6859PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087456DCMT11T304-PM GT9530708-5826サーメット+PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087490DCMT11T304-PS GT9530708-5877PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58087517DCMT11T304-PSF GT9530708-5893PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087551DCMT11T304-PSS GT9530708-5931サーメット+PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087621DCMT11T308-PM GT9530708-6008サーメット+PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087657DCMT11T308-PS GT9530708-6059PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087718DCMT11T308-PSS GT9530708-6091サーメット+PVDコーティング
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58087377DCMT11T302-PF GT9530708-5681本体:超硬合金
14,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする