タンガロイ
正方形 ネガチップ GT9530
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-2745
材質
サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58092408
SNMG120404-TSF GT9530
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください