タンガロイ
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58093196
VBGT110302FN-JS SH725
712-5402
PVDコーティング
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58093230
VBGT110304FN-JS SH725
712-5488
本体:超硬合金
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください