タンガロイ
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質
本体:超硬合金
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
712-0214
712-0222
712-0231
712-0257
712-0281
712-0290
712-0320
712-0362
712-0371
712-0397
712-0401
712-0419
712-0427
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58083335
CCGT060200FN-JS SH725
712-0214
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
58083351
CCGT060200FR-J10 SH725
712-0222
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
58083360
CCGT060201FL-J10 SH725
712-0231
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
58083387
CCGT060201FR-J10 SH725
712-0257
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
58083421
CCGT060202FN-JS SH725
712-0281
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
58083448
CCGT060202FR-J10 SH725
712-0290
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
58083536
CCGT09T300FL-J10 SH725
712-0320
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58083561
CCGT09T301FN-JS SH725
712-0362
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
58083570
CCGT09T301FR-J10 SH725
712-0371
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58083597
CCGT09T302FL-J10 SH725
712-0397
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58083606
CCGT09T302FN-JS SH725
712-0401
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083615
CCGT09T302FR-J10 SH725
712-0419
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58083667
CCGT09T304FN-JS SH725
712-0427
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください