タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
432-6260
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
3.97
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58101867
TCMT16T302-PS AH6225
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください