タンガロイ
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角80°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58099241
CPMT090304-PM AH6225
271-2801
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099250
CPMT090304-PS AH6225
271-2822
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
58099259
CPMT090304-PSS AH6225
269-8688
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099268
CPMT090308-PM AH6225
271-7542
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099277
CPMT090308-PS AH6225
269-8685
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58099286
CPMT090308-PSS AH6225
271-7560
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101456
CPMT060204-PM AH6225
431-9902
2.38
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
58101490
CPMT060208-PM AH6225
432-6266
2.38
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
58101517
CPMT080202-PS AH6225
432-9466
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101551
CPMT080204-PS AH6225
432-9374
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101578
CPMT080204-PSS AH6225
432-4669
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101605
CPMT080208-PS AH6225
432-9383
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101639
CPMT080208-PSS AH6225
431-8352
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください