曜日別特売

55°菱形 ネガチップ AH6225

55°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225 - タンガロイ

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58098787DNMG150404-SF AH6225271-4404RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098796DNMG150404-SM AH6225269-8732RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098805DNMG150404-SS AH6225272-0747RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098821DNMG150404L-S AH6225269-8696RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098830DNMG150404R-S AH6225271-9149RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098839DNMG150408-SF AH6225271-7567RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098848DNMG150408-SH AH6225272-0721RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58098857DNMG150408-SM AH6225271-5991RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
58098866DNMG150408-SS AH6225272-0764RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58098875DNMG150408L-S AH6225271-4449RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58098891DNMG150408R-S AH6225269-7081RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098900DNMG150412-SH AH6225271-2873RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58098909DNMG150412-SM AH6225271-4430RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098918DNMG150412-SS AH6225272-0777RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58098927DNMG150416-SH AH6225271-7645RE:1.64.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58098936DNMG150604-SF AH6225271-2839RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58098945DNMG150604-SM AH6225272-0789RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58098961DNMG150604-SS AH6225272-0705RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58098970DNMG150604L-S AH6225271-2874RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58098979DNMG150604R-S AH6225272-0765RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58098988DNMG150608-SF AH6225271-4374RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58098997DNMG150608-SH AH6225269-8729RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099006DNMG150608-SM AH6225272-0798RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099015DNMG150608-SS AH6225271-9190RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099031DNMG150608L-S AH6225272-0736RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58099040DNMG150608R-S AH6225271-2882RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099049DNMG150612-SH AH6225271-4479RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099058DNMG150612-SM AH6225271-4384RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58099067DNMG150612-SS AH6225271-5974RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58100966DNMG150404-TM AH6225432-6250RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101000DNMG150408-TM AH6225433-1053RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58101045DNMG150416-TM AH6225431-9937RE:1.64.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする