55°菱形 ネガチップ T9235

55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235 - タンガロイ

強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。

用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
適合被削材種
チップ形状
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58098227DNMG150404 T9235223-674015.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098245DNMG150404-TM T9235224-326315.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098270DNMG150404-TS T9235225-8849L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098288DNMG150404-TSF T9235224-3182L:15.5ネガ、 55°ひし形、穴付き4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098315DNMG150404R-S T9235224-635715.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098349DNMG150408-DM T9235223-683115.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098367DNMG150408-TM T9235208-590215.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098401DNMG150408-TS T9235223-844015.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098419DNMG150408-TSF T9235208-589115.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098446DNMG150408R-S T9235224-640515.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098471DNMG150412 T9235224-636215.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098498DNMG150412-DM T9235224-326215.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098525DNMG150412-TS T9235224-322215.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098550DNMG150412-TSF T9235224-485515.5鋳鉄ひし形55°4.76
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58098559DNMG150612-TM T9235224-1644L:15.5鋳鉄55°ひし形6.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする