タンガロイ
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6235
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角80°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58100546
CPMT090304-PSS AH6235
362-7719
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58100555
CPMT090304-PS AH6235
362-6136
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58100571
CPMT090308-PS AH6235
362-7643
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58100580
CPMT090304-PM AH6235
362-7661
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58100589
CPMT090308-PM AH6235
362-7710
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
58101465
CPMT060204-PM AH6235
432-9463
2.38
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
58101499
CPMT060208-PM AH6235
431-9890
2.38
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
58101526
CPMT080202-PS AH6235
431-8384
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101560
CPMT080204-PS AH6235
432-7842
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101587
CPMT080204-PSS AH6235
431-9892
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101621
CPMT080208-PS AH6235
431-8342
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101648
CPMT080208-PSS AH6235
432-4645
2.38
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58101666
CPMT090308-PSS AH6235
432-4688
3.18
¥
10,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください