タンガロイ
80°菱形 ネガチップ AH120
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質
PVDコーティング
コーティング
PVD
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
708-2631
708-2690
708-3165
708-3211
708-3530
709-7158
709-7247
709-7328
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58084821
CNMG120404-TM AH120
708-2631
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084848
CNMG120404-TSF AH120
708-2690
L:12.9
RE:0.4
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58085067
CNMG120408-TH AH120
708-3165
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58085076
CNMG120408-TM AH120
708-3211
L:12.9
RE:0.8
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58085189
CNMG120412-TH AH120
708-3530
L:12.9
RE:1.2
4.76
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58085277
CNMG160616-TH AH120
709-7158
L:16.1
RE:1.6
6.35
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58085286
CNMG190612-TH AH120
709-7247
L:19.3
RE:1.2
6.35
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
58085295
CNMG190616-TH AH120
709-7328
L:19.3
RE:1.6
6.35
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください