曜日別特売

55°菱形 ネガチップ AH120

55°菱形 ネガチップ AH120 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120 - タンガロイ

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58089048DNMG150404-TM AH120709-8324RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089075DNMG150404-TSF AH120709-8383RE:0.44.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089231DNMG150408-TH AH120709-8791RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089240DNMG150408-TM AH120709-8839RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089267DNMG150408-TSF AH120709-8898RE:0.84.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089355DNMG150412-TH AH120709-9134RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089380DNMG150412-TSF AH120709-9193RE:1.24.76
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58089398DNMG150604-TM AH120709-9398RE:0.46.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089468DNMG150608-TH AH120709-9657RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089477DNMG150608-TM AH120709-9690RE:0.86.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58089529DNMG150612-TH AH120709-9894RE:1.26.35
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする