80°菱形 ポジタイプ インサート TH10

80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 - タンガロイ

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083150CCGT03X101R-W08 TH10700-4460
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083186CCGT03X104L-W08 TH10700-4516
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083220CCGT04T100R-W08 TH10700-4541
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083247CCGT04T101R-W08 TH10700-4575
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083265CCGT04T102L-W08 TH10700-4591
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083290CCGT04T102R-W08 TH10700-4605
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083308CCGT04T104L-W08 TH10700-4621
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083326CCGT04T104R-W08 TH10700-4630
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083141CCGT03X101L-W08 TH10700-4451
14,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする