曜日別特売

80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 - タンガロイ

高い耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083378CCGT060201FR-J10 NS9530707-9974
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083396CCGT060202 NS9530707-9991
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083405CCGT060202FL-J10 NS9530708-0018
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083439CCGT060202FR-J10 NS9530708-0034
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083466CCGT060202L-W15 NS9530708-0069
14,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
58083475CCGT060202R-W15 NS9530708-0077
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083509CCGT060204L-W15 NS9530708-0115
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083527CCGT060204R-W15 NS9530708-0131
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58083588CCGT09T302 NS9530708-0204
18,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
58083640CCGT09T302L-W20 NS9530708-0263
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083649CCGT09T302R-W20 NS9530708-0271
18,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083658CCGT09T304 NS9530708-0298
18,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083685CCGT09T304L-W20 NS9530708-0310
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083710CCGT09T304R-W20 NS9530708-0328
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58083719CCGT09T308 NS9530708-0336
18,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58083737CCMT060202-23 NS9530708-0379
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083746CCMT060202-24 NS9530708-0387
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083771CCMT060202-PF NS9530708-0417
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083798CCMT060202-PSF NS9530708-0492
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083807CCMT060204-24 NS9530708-0514
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083850CCMT060204-PM NS9530708-0581
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083886CCMT060204-PS NS9530708-0638
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083911CCMT060204-PSF NS9530708-0654
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083929CCMT060204-PSS NS9530708-0697
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083938CCMT060208-24 NS9530708-0701
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083965CCMT060208-PF NS9530708-0727
7,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58083990CCMT060208-PM NS9530708-0778
7,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084017CCMT09T302-24 NS9530708-0875
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084060CCMT09T302-PS NS9530708-0930
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084078CCMT09T302-PSF NS9530708-0948
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084087CCMT09T304-24 NS9530708-0964
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084121CCMT09T304-PM NS9530708-1031
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084157CCMT09T304-PS NS9530708-1081
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084200CCMT09T304-PSS NS9530708-1138
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084209CCMT09T308-24 NS9530708-1154
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084261CCMT09T308-PM NS9530708-1227
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084288CCMT09T308-PSF NS9530708-1294
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58084306CCMT09T308-PSS NS9530708-1332
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする