55°菱形 ネガチップ NS9530

55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530 - タンガロイ

高い耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップ形状
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58088759DNGG110402-01 NS9530708-6954L:11.6RE:0.2ひし形55°4.76
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58088768DNGG110404-01 NS9530708-6971L:11.6RE:0.4ひし形55°4.76
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58088777DNGG110408-01 NS9530708-6989L:11.6RE:0.8ひし形55°4.76
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58088786DNGG150402-01 NS9530709-7701L:15.5RE:0.2ひし形55°4.76
22,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58088795DNGG150404-01 NS9530709-7735L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
22,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58088820DNGG150404L NS9530709-7751L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
27,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58088838DNGG150404R NS9530709-7778L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
27,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58088847DNGG150408-01 NS9530709-7794L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
22,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
58088856DNGG150408L NS9530709-7816L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
27,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
58088865DNGG150408R NS9530709-7824L:15.5RE:0.855°ひし形4.76
27,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
58088881DNMG110404 NS9530708-7004L:11.6RE:0.4ひし形55°4.76
11,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58088890DNMG110404-11 NS9530708-7039L:11.6RE:0.4ひし形55°4.76
11,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58088908DNMG110408 NS9530708-7209L:11.6RE:0.8ひし形55°4.76
11,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58088926DNMG110408-CB NS9530708-7276L:11.6RE:0.8ひし形55°4.76
11,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58088951DNMG150404 NS9530709-8031L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58088960DNMG150404-11 NS9530723-5496L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58088969DNMG150404-17 NS9530709-8073L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58088978DNMG150404-27 NS9530709-8081L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58088987DNMG150404-37 NS9530709-8103L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58088996DNMG150404-AS NS9530709-8111L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089021DNMG150404L-S NS9530709-8243L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089030DNMG150404R-S NS9530709-8286L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089039DNMG150404-TF NS9530709-8316L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089066DNMG150404-TS NS9530709-8375L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089100DNMG150404-TSF NS9530709-8405L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089109DNMG150404-ZF NS9530709-8421L:15.5RE:0.4ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089118DNMG150408-11 NS9530723-5518L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089127DNMG150408-17 NS9530709-8499L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089136DNMG150408-27 NS9530709-8502L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089145DNMG150408-AS NS9530709-8545L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089170DNMG150408L-S NS9530709-8677L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089188DNMG150408-NM NS9530709-8693L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089197DNMG150408-NS NS9530709-8707L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089206DNMG150408R-S NS9530709-8740L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089215DNMG150408-TF NS9530709-8782L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089258DNMG150408-TS NS9530709-8880L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089276DNMG150408-TSF NS9530709-8910L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089301DNMG150408-ZF NS9530709-8936L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58089319DNMG150408-ZM NS9530709-8952L:15.5RE:0.8ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089328DNMG150412 NS9530709-8987L:15.5RE:1.2ひし形55°4.76
13,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58089425DNMG150604-TSF NS9530709-9444L:15.5RE:0.4ひし形55°6.35
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58089459DNMG150608-NM NS9530709-9592L:15.5RE:0.8ひし形55°6.35
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58089495DNMG150608-TS NS9530709-9720L:15.5RE:0.8ひし形55°6.35
17,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする