タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T515
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58084699
CNMG120404 T515
712-0648
0.4
RE:0.4
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
58084918
CNMG120408 T515
712-0729
0.8
RE:0.8
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58084997
CNMG120408-CM T515
712-0753
0.8
RE:0.8
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58085180
CNMG120412-CM T515
712-0923
1.2
RE:1.2
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください