タンガロイ
80°菱形 ポジタイプ インサート T515
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
859-5499
材質
CVDコーティング
タイプ
連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:9.7
コーティング
CVD
ブレーカ
CM
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58084227
CCMT09T308-CM T515
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください