ワルター
旋削用 正方形ネガチップ WPP05G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:12.7
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079765
SNMG120412-MP5 WPP05G
700-1620
中荒加工
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079781
SNMG120412-RP5 WPP05G
700-1667
荒加工
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください