ワルター
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05G
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:15.504
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079589
DNMG150408-RP5 WPP05G
700-1648
荒加工
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079738
DNMG150408-MP3 WPP05G
700-1625
中荒加工
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079747
DNMG150408-MP5 WPP05G
700-1652
中荒加工
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079756
DNMG150408-MU5 WPP05G
700-0122
中荒加工
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください