旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01

旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01 - ワルター

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079616CNMG120404-FM5 WSM01700-1663RE:0.4
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079625CNMG120408-FM5 WSM01700-1615RE:0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする