旋削用 三角形ポジチップ WEP01C

旋削用 三角形ポジチップ WEP01C - ワルター

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080061TCGT090204ML-FX4 WEP01C700-1595D1:2.5L:9.6245.556
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080070TCGT090204MR-FX4 WEP01C700-1666D1:2.5L:9.6245.556
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080079TCGT110204ML-FX4 WEP01C700-1628D1:2.8L:10.9996.35
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080088TCGT110204MR-FX4 WEP01C700-0119D1:2.8L:10.9996.35
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする