旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C

旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C - ワルター

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079957DCGT070202ML-FX4 WEP01C700-0112D1:2.8L:7.75RE:0.172.38
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079966DCGT070202MR-FX4 WEP01C700-0117D1:2.8L:7.75RE:0.172.38
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079975DCGT070204ML-FX4 WEP01C700-1634D1:2.8L:7.75RE:0.372.38
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58079991DCGT070204MR-FX4 WEP01C700-1646D1:2.8L:7.75RE:0.372.38
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080000DCGT11T302ML-FX4 WEP01C700-1641D1:4.4L:11.63RE:0.173.97
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080009DCGT11T302MR-FX4 WEP01C700-0087D1:4.4L:11.63RE:0.173.97
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080018DCGT11T304ML-FX4 WEP01C700-0096D1:4.4L:11.63RE:0.373.97
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080027DCGT11T304MR-FX4 WEP01C700-0118D1:4.4L:11.63RE:0.373.97
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080036DCGT11T308ML-FX4 WEP01C700-1662D1:4.4L:11.63RE:0.773.97
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080045DCGT11T308MR-FX4 WEP01C700-1660D1:4.4L:11.63RE:0.773.97
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする