ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。
トラスコ品番
700-1647
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:11.63
コーティング
TiAlN
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079851
DCGT11T302-FL2 WSM01
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください