ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。
トラスコ品番
412-8710
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:11.63
コーティング
Cermet+TiCN+TiAlN
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58079431
DCMT11T304-FP4 WEP10C
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください