工具 ポン太郎

工具 ポン太郎 - マサル

専用固定ピン(300本)を付属しています。
打撃部を押し込むだけの簡単施工。
磁石を内蔵しており、ヘッド部分が専用ピンをしっかりキャッチします。
携帯に便利なクリップ付き
先端が45°カットされているので、斜め打ちもラクラク
撤去後が目立ちません。

用途配線カバー固定用のピン打ち工具。トラスコ品番130-3383寸法L(mm)130寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075091PON1
8,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする