大島屋
凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ
お風呂の蛇口を寒さ凍結から守る混合栓カバーです。
用途
蛇口の凍結防止に。
トラスコ品番
662-7397
材質
表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿
幅(mm)
350
長さ(m)
0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58067926
294111
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください