曜日別特売

凍結防止水栓カバー

凍結防止水栓カバー - 大島屋凍結防止水栓カバー - 大島屋凍結防止水栓カバー - 大島屋凍結防止水栓カバー - 大島屋
(1件のレビュー)

蛇口を寒さ凍結から守る水栓カバーです。

用途蛇口の凍結防止に。トラスコ品番662-7392材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿幅(mm)180長さ(m)0.22内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067917294104
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 冬場の蛇口
合同会社優飛

一口用の蛇口であればちょうどいいです。
かなり使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする