凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ

凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ - 大島屋凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ - 大島屋凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ - 大島屋凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ - 大島屋

蛇口・水道管を寒さ凍結から守る水栓柱カバーです。

用途蛇口の凍結防止に。トラスコ品番662-7377材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿幅(mm)300長さ(m)1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067935294128
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする