テクノテック
スタンダード防水パン テクノブラウン
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途
洗濯機を置くだけ 排水口はありません。
4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。
重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)
付属品
ビス・キャップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
640×640×83
質量(kg)
2.5
色(本体)
テクノブラウン
内容量
1台
関連資料:
(1.95MB)
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58838310
TP640-NB2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください