曜日別特売

ジンクプラスネオL

ジンクプラスネオL - 日新インダストリージンクプラスネオL - 日新インダストリージンクプラスネオL - 日新インダストリー

従来のジンク塗料と同様にご使用いただけます
本製品は特化則・有機則・PRTR法非該当製品です
工場内塗装や屋内塗装などの塗装環境の管理が必要とされる場所での塗装
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、傷、不めっき箇所等のさび止め補修
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪の出る薄物への亜鉛めっきの代替
鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなってさびの出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆
古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

仕様通電性(導電性):あり、特化則・有機則:非該当乾燥時間(分)20(1回塗り/23℃)鉛筆硬度引っかき硬度:HB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合上塗り弱溶剤系の上塗りに対応 ※アルキド樹脂・フタル酸樹脂・脂肪油除くマンセル記号N8近似
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58848268PL0021缶(0.7kg×6缶)0.7kg
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58848277PL0031缶(3.5kg×2缶)3.5kg
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58848286PL0041缶(16kg×1缶)16kg
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58848259PL0011本(420mL×24本)420mL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58848259PL00114196431PL001PL001 ジンクプラスネオ 日新インダストリー 14196431ジンクプラスネオ日新インダストリー1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする