曜日別特売

冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト

冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]

素肌に直接当てて瞬間冷却!機能派ハンディファン!
冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。コンパクトで持ち運びやすいサイズ感で、通勤・通学・レジャーに大活躍のアイテムです。シンプルで使いやすいホワイトカラー!暑さが厳しい日の熱中症対策や屋外イベントなどにぴったりです。【商品スペック】入力電圧:5V/1A、入力電力:1000mA、稼働時間:1段階目(中)5時間、2段階目(強)3時間、3段階目(弱・冷)1.5時間、充電時間:約3時間、バッテリー:リチウムイオン電池2000mA(3.7V/7.4Wh)、本体重量:140g

セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1材質ABS包装形態箱入りバッテリー容量(Ah)0.2サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050内容量1個
注意
※冷却プレートを首などにあてる際は、髪の毛の巻き込みに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5893626727730
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする