曜日別特売

リレーユニット ソケット付

リレーユニット ソケット付 - ノーケン

自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。
SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力)
SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)

用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59066300RE7500
18,800
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする