東洋技研
組端子台
形状
1段
全長(mm)
端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)
取付方式
DIN35mm
端子間ピッチ(mm)
3.5
構成
【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
バスケットに入れる
275
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59066327
VTXL-1.5/4R-1P
¥
489
¥
479
¥
527
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066336
VTXL-1.5/4R-2P
¥
642
¥
639
¥
703
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066345
VTXL-1.5/4R-3P
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066361
VTXL-1.5/4R-4P
¥
947
¥
939
¥
1,033
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066370
VTXL-1.5/4R-5P
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066379
VTXL-1.5/4R-6P
¥
1,253
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066388
VTXL-1.5/4R-7P
¥
1,406
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066397
VTXL-1.5/4R-8P
¥
1,558
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066406
VTXL-1.5/4R-9P
¥
1,711
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066415
VTXL-1.5/4R-10P
¥
1,864
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066431
VTXL-1.5/4R-11P
¥
2,017
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066440
VTXL-1.5/4R-12P
¥
2,169
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066449
VTXL-1.5/4R-13P
¥
2,322
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066458
VTXL-1.5/4R-14P
¥
2,475
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066467
VTXL-1.5/4R-15P
¥
2,628
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066476
VTXL-1.5/4R-16P
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066485
VTXL-1.5/4R-17P
¥
2,933
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066501
VTXL-1.5/4R-18P
¥
3,086
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066510
VTXL-1.5/4R-19P
¥
3,239
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066519
VTXL-1.5/4R-20P
¥
3,391
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066528
VTXL-1.5/4R-21P
¥
3,544
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066537
VTXL-1.5/4R-22P
¥
3,697
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066546
VTXL-1.5/4R-23P
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066555
VTXL-1.5/4R-24P
¥
4,003
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066571
VTXL-1.5/4R-25P
¥
4,155
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066580
VTXL-1.5/4R-26P
¥
4,308
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066589
VTXL-1.5/4R-27P
¥
4,461
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066598
VTXL-1.5/4R-28P
¥
4,614
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066607
VTXL-1.5/4R-29P
¥
4,766
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066616
VTXL-1.5/4R-30P
¥
4,919
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066625
VTXL-1.5/4R-31P
¥
5,072
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066641
VTXL-1.5/4R-32P
¥
5,225
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066650
VTXL-1.5/4R-33P
¥
5,377
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066659
VTXL-1.5/4R-34P
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066668
VTXL-1.5/4R-35P
¥
5,683
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066677
VTXL-1.5/4R-36P
¥
5,836
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066686
VTXL-1.5/4R-37P
¥
5,988
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066695
VTXL-1.5/4R-38P
¥
6,141
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066711
VTXL-1.5/4R-39P
¥
6,294
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066720
VTXL-1.5/4R-40P
¥
6,447
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066729
VTXL-1.5/4R-41P
¥
6,599
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066738
VTXL-1.5/4R-42P
¥
6,752
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066747
VTXL-1.5/4R-43P
¥
6,905
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066756
VTXL-1.5/4R-44P
¥
7,058
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066765
VTXL-1.5/4R-45P
¥
7,210
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066781
VTXL-1.5/4R-46P
¥
7,363
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066790
VTXL-1.5/4R-47P
¥
7,516
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066799
VTXL-1.5/4R-48P
¥
7,669
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066808
VTXL-1.5/4R-49P
¥
7,822
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59066817
VTXL-1.5/4R-50P
¥
7,974
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ