【種 たね タネ】変わり咲アスターのMix 切花用マジカルアスター 花
切花向きで変わり咲の花のミックスです。色や形に変化があり上品で美しい花姿はとっても楽しく花壇や切花で明るく輝きます。
容量(mL)1.2
タイプ種
まきどき北海道:4月下旬~5月下旬、寒地:4月中旬~6月中旬、9月上旬~10月中旬、平地:4月上旬~6月中旬、9月中旬~10月下旬、暖地:3月下旬~6月上旬、9月中旬~11月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。