PPテストプラグ オレンジ

PPテストプラグ オレンジ - I-VALUE

給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ
樹脂製のため軽量・安価です。
配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ
集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています
商品記号 サイズ
上水道用にご使用ください。
最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃

材質PPオレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59104355IVL-PPテストプラグ_15A
167
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする