曜日別特売

オート吸引MAGホルダー

オート吸引MAGホルダー - JTTオート吸引MAGホルダー - JTTオート吸引MAGホルダー - JTTオート吸引MAGホルダー - JTT

電動ポンプによる強力な電動吸盤とマグネット吸着の2WAYマウント。
ご利用環境によって吸着方法を選択することができます。
最大500gまでの強力な吸着力で、様々なシーンにおいてスマートフォンの設置を強力にサポート。
便利なUSB充電式で、約1時間程度で充電可能。満充電で約1週間程度の吸着が可能になります。
・電動吸盤
電動ポンプが吸盤内部を真空にすることで、凹凸のない平滑面にピタッと密着し、強力固定。
電動吸盤の吸着力が低下すると自動でポンプが動作し、真空状態を維持します。
吸盤が強力に吸着していても、側面の解除ボタンを押すことで簡単に取り外しが可能です。
・マグネット
マグネットマウント対応のiPhoneや、本製品に付属しているマグネットリングを貼り付けた
スマートフォン・タブレットを磁石の力で瞬時固定。
スマートフォンを縦向き・横向きに自在に設置。用途に合わせて最適な角度に調整できます。

用途【マグネット吸着】スマホやタブレット、冷蔵庫、ほか金属面などに / 【電動吸盤】つるつるした平らな面、鏡やガラス面付属品充電ケーブル、メタルリング、補助シール、クリーニングシート吸着力(最大)1週間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約64×64×31本体質量(g)約82適合機器重さ500gまでのマグネット対応スマートフォン、または付属のメタルリングを貼り付けた機器充電時間約1時間保証期間初期不良のみ充電方式USB(5V/1A)耐荷重(g)(マグネット側・電動吸盤側)約500使用可能回数300回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59165989JT-MAGVACU-BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
59165998JT-MAGVACU-SVシルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする