FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン

FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン - Shark(シャーク)[家電]

コードレスで最大24時間稼働可能!屋内外問わず使える多機能ファン。
スタンドから本体を取り外して卓上や床置きでも使える柔軟性があり、アウトドアや脱衣所など電源のない場所でも活躍します。
さらに、ミスト機能を搭載しており、気化熱効果で最大5℃の冷却が可能。
UV耐性・防水性能も備え、屋外使用にも安心です。
風量は6段階調整可能で、最大20m先まで届くパワフルな風を実現。
静音性にも優れており、就寝時にも快適に使えます。
スタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染み、1台で夏を快適に過ごせる万能サーキュレーターです。

セット内容本体、充電アダプター、ミストアタッチメント、リモコン質量(kg)5.5電源コード(m)1.8充電時間5時間保証期間メーカー保証2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35運転時間風量1:24時間、風量3:6時間、風量5:2時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59166330FA222JBKブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体59166339FA222JWHホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする