九飛勢螺
Pビットジセイアリ
寸法d(mm)
1.08-1.13
寸法a(mm)
6.29-6.35
寸法e(mm)
2.26
寸法b(mm)
7.11-7.18
寸法I(mm)
18°
寸法h(mm)
4.7
寸法c(mm)
0.59-0.64
寸法g(mm)
R4
寸法f(mm)
17
寸法j(mm)
26.5°
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59272161
#2X110
1袋(2個)
#2×110
110
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272179
#2X45
1袋(5個)
#2×45
45
オープン
¥
1,063
¥
1,169
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272188
#2X65
1袋(5個)
#2×65
65
オープン
¥
1,158
¥
1,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272197
#2X110
1袋(5個)
#2×110
110
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください