曜日別特売

Pビットジセイナシ

Pビットジセイナシ - 九飛勢螺Pビットジセイナシ - 九飛勢螺Pビットジセイナシ - 九飛勢螺Pビットジセイナシ - 九飛勢螺
寸法d(mm)1.08-1.13寸法a(mm)6.29-6.35寸法e(mm)2.26寸法b(mm)7.11-7.18寸法I(mm)18°寸法h(mm)4.7寸法c(mm)0.59-0.64寸法g(mm)R4寸法f(mm)17寸法j(mm)26.5°
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59272170#2X1101袋(2個)#2×110110
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272206#2X451袋(5個)#2×4545
オープン
1,063
1,169(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272215#2X651袋(5個)#2×6565
オープン
1,158
1,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272231#2X1101袋(5個)#2×110110
オープン
1,423
1,565(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする