ヤマヒロ
クリームUCJロックスターモドトラス
サイズ
5×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33
適合板厚(mm)
4.5mmまで
寸法D(mm)
13.7
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59274647
5X45
オープン
¥
16,569
¥
18,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください