ヤマヒロ
アイボリーUCJロックスターモドトラス
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
4.5mmまで
寸法D(mm)
13.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59274690
5X19
1袋(500個)
5×19
19
7
オープン
¥
34,185
¥
37,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274699
5X25
1袋(400個)
5×25
25
13
オープン
¥
29,158
¥
32,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274708
5X35
1袋(300個)
5×35
35
23
オープン
¥
23,227
¥
25,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274717
5X45
1袋(200個)
5×45
45
33
オープン
¥
16,569
¥
18,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください