大阪魂
GB SUS(+)Sタイプ トラス
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59412635
4X10
1セット(35個)
10
2
0.7
3.92
4.06
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415487
3X6
1セット(2000個)
6
1
0.5
2.94
3.04
オープン
¥
17,456
¥
19,202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415496
3X8
1セット(2000個)
8
1
0.5
2.94
3.04
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415505
3X10
1セット(1500個)
10
1
0.5
2.94
3.04
オープン
¥
13,749
¥
15,124
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415521
3X12
1セット(1500個)
12
1
0.5
2.94
3.04
オープン
¥
14,478
¥
15,926
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415530
4X6
1セット(1000個)
6
2
0.7
3.92
4.06
オープン
¥
12,452
¥
13,697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415539
4X8
1セット(1000個)
8
2
0.7
3.92
4.06
オープン
¥
12,452
¥
13,697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415548
4X12
1セット(500個)
12
2
0.7
3.92
4.06
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415557
4X16
1セット(500個)
16
2
0.7
3.92
4.06
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59415566
4X20
1セット(500個)
20
2
0.7
3.92
4.06
オープン
¥
8,769
¥
9,646
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください