ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W

ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W - 大阪魂ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W - 大阪魂ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W - 大阪魂

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)6十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4内容量1セット(64個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594139994X6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする