ニッケル FTネジ(トラス)

ニッケル FTネジ(トラス) - 大阪魂ニッケル FTネジ(トラス) - 大阪魂ニッケル FTネジ(トラス) - 大阪魂

FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。
六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。
そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。

長さ(mm)8寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4内容量1セット(68個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594143314X8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする