大阪魂
3-ステンコ Pタイプ トラス
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
5.03
寸法C(mm)
5.19
寸法k(mm)
3.1
ピッチ(山数/inch)
14
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
5
内容量
1セット(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59421245
5X12
オープン
¥
9,627
¥
10,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください