大阪魂
ヤキパシ SUS410 (+)Sタイプ トラス
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59429049
3X6
1セット(2000個)
6
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59429058
3X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59429067
3X10
1セット(1500個)
10
オープン
¥
10,487
¥
11,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59429076
3X12
1セット(1500個)
12
オープン
¥
11,047
¥
12,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください